![NCF-2944-V](/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMVl5OHhNRFV4TXpjMk1qWXhOVE15Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzliODY5NDU1MjEzNGFiY2MyMDBiMzk5MTBlMzcwZTU0MzI1YWJmNDZlNWVjZTJhN2U5MjYyNTBkNDQwNjlkMA)
![NCF-2944-V](/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMVl5OHhNRFV4TXpjMk1qWXhOVE15Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzliODY5NDU1MjEzNGFiY2MyMDBiMzk5MTBlMzcwZTU0MzI1YWJmNDZlNWVjZTJhN2U5MjYyNTBkNDQwNjlkMA)
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
NCF-2944-V
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING NCF-2944-V
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 48MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF-2944-V
BDI部件号
23207951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-2944-V/p/23207951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.24
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
24.82
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 48MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米