https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFpTOHhNREl6TlRnM016UXlOelE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRakZTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMGJlOTFkZTY4ODFiZGVkMjAzNGY3ZDI0YmI0MzEwM2I1NDNkZDAyNzAyYjIyN2I3YWQwZTIxYjQxNGFlMTQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NF-210 M P/5 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NF-210 M P/5 C/3
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NF-210 M P/5 C/3
BDI部件号
203362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NF-210-M-P-5-C-3/p/203362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075225366
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NF-210 M P/5 C/3
重量/磅
1.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米