![NF 2984 ECML/L4B](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFpTOHhNREl6TlRnM016UXlOelE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRakZTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMGJlOTFkZTY4ODFiZGVkMjAzNGY3ZDI0YmI0MzEwM2I1NDNkZDAyNzAyYjIyN2I3YWQwZTIxYjQxNGFlMTQ)
![NF 2984 ECML/L4B](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFpTOHhNREl6TlRnM016UXlOelE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRakZTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMGJlOTFkZTY4ODFiZGVkMjAzNGY3ZDI0YmI0MzEwM2I1NDNkZDAyNzAyYjIyN2I3YWQwZTIxYjQxNGFlMTQ)
SKF
SKF
NF 2984 ECML/L4B
SKF SKF
描述
SKF NF 2984 ECML/L4B
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NF 2984 ECML/L4B
BDI部件号
22784937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NF-2984-ECML-L4B/p/22784937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576860867
重量 / Kilogram
77.04
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NF 2984 ECML/L4B
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
外径
22.047 英寸 | 560 毫米