https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJobU15OHhNRFF4T0RZME56QXdOekkyTWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRiMzg3NDQzZmEyZDkwZDVkODBjMzlkZWQ2NDA3OWIzOTkyNjA4NDMxODhlYTM0MTk0Y2M3ZTA0NGEyYjM1ZDQ
SKF
SKF
NJ 2326 ECML/L4BC3
SKF SKF
描述
SKF NJ 2326 ECML/L4BC3
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 93MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ 2326 ECML/L4BC3
BDI部件号
22783903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ-2326-ECML-L4BC3/p/22783903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575359423
重量 / Kilogram
34.11
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ 2326 ECML/L4BC3
重量/磅
67.24091
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 93MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
宽度
3.661 英寸 | 93 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米