https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobU1DOHhNRFF4T0RZMk16TXlOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxNGI4NDkxNTU3NzBmYzYxYmQ3MGJlNTJjM2NlNGI5ZDFkY2E5OTJmY2I4YmE1YjVkZTQwNDlkYzNjMWNjNzM
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NJ-317E M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NJ-317E M
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJ-317E M
BDI部件号
204400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ-317E-M/p/204400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075052221
重量 / Kilogram
4.9
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ-317E M
重量/磅
10.803
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米