https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd4T1M4eE1EYzJOemd4TkRrNE16Y3hNQzlKVGtSR1FVZENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzhhN2ZkMzEwMmJmY2EzMzY0MDkzZjFhYTI3YTQzNzQ3MjJlNzI4YzY3NTNmMmFiNDU5NjhhMDljODg2ODliZQ
FAG
FAG
NJ1068-M1-C3
FAG FAG
描述
FAG NJ1068-M1-C3
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ1068-M1-C3
BDI部件号
1161872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ1068-M1-C3/p/1161872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801620628
重量 / Kilogram
62.74
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
150
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米