https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnelpDOHhNRFV3TnpVME9UUTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njg2MTY0MDUxOGFhMGJhYmMyMjU0YWUwZjE4ZDdjOThhMGU0OThhODFiNTFkOGQ5N2M5YjQ2YTA1OWQ0NGU0NQ
KOYO
KOYO
NJ2211E.TVP
KOYO KOYO
描述
KOYO NJ2211E.TVP
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJ2211E.TVP
BDI部件号
1088001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ2211E-TVP/p/1088001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790348808
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ2211E.TVP
重量/磅
1.71961
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米