NKE BEARING
NKE BEARING
NJ2314 C3 inner ring
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING NJ2314 C3 inner ring
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 51MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ2314 C3 inner ring
BDI部件号
15049095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ2314-C3-inner-ring/p/15049095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
8.81848
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 51MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米