https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnd1pTOHhNRFEzT1RFeU1URXpOelk1TkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1MjZlYjA4NTM2YjgyMzg1NDg3NjcwNmJlODFmOTM5ZjYwMWIwMDdkNTllNzE2YWQzYWNmMWMwOTYzMTg1MTA
NACHI
NACHI
NJ319 MY C3
NACHI NACHI
描述
NACHI NJ319 MY C3
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ319 MY C3
BDI部件号
665540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ319-MY-C3/p/665540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893860047
重量 / Kilogram
6.229
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
13.73
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米