

NACHI
NACHI
NJ321 C3
NACHI NACHI
描述
NACHI NJ321 C3
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ321 C3
BDI部件号
17166551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ321-C3/p/17166551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.73
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ321 C3
重量/磅
19.24636
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米