https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NJG2318CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJneE1TOHhNREU1TnpNMU9EUXhNVGd3Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUa3BITWpNeE9FTldYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNTNhNjA2MjY1YTMwYTIxOTk0ZWJmNjZkYzBmYTM3MDE3OTYyNjBmNGI3ZmRiNWIwZTBhNTZlMjE4NWZiZjRh
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NJG 2318 CV
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING NJG 2318 CV
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 64MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJG 2318 CV
BDI部件号
24002486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJG-2318-CV/p/24002486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410084254
重量 / Kilogram
8.83
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24002486
重量/磅
19.47
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 64MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米