https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-WJP-SP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0Wmk4eE1EYzJPREV6TnpreE1qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMUJQVEZsZlYwcFFYMU5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg1ZDlkMGI5ZTZmNmQ3OTk1NjAwMjJkMWRjNTE2N2IxZmQyZGU3YTJjODg2OTAwOTg3NzI1MzMzMGMxNjE2OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-WJP-SP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0Wmk4eE1EYzJPREV6TnpreE1qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMUJQVEZsZlYwcFFYMU5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg1ZDlkMGI5ZTZmNmQ3OTk1NjAwMjJkMWRjNTE2N2IxZmQyZGU3YTJjODg2OTAwOTg3NzI1MzMzMGMxNjE2OA
SKF
SKF
NJP 118x240 TN/VA820
SKF SKF
描述
SKF NJP 118x240 TN/VA820
Cylindrical Roller Bearing; 118MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJP 118x240 TN/VA820
BDI部件号
20333588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJP-118x240-TN-VA820/p/20333588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 118MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
4.646 英寸 | 118 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米