

BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
NN 3072
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING NN 3072
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN 3072
BDI部件号
1476758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN-3072/p/1476758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
宽度
5.276 英寸 | 134 毫米