https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGCYL-CR2-STR-PRS-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa1lTOHhNRFV4TVRrMU5EUTNOekE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOVFVbE5mTTFKQ1VFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzAxMTM1NzdjOWI2Y2M2NzFmYjI0MTQ4Njg4ZWY3N2NhYzE2ZWE5ODkwMzRhNDQwMzE1NGE2NmYzYTQyZjY4Ng
NSK
NSK
NN3014TBE44CC1P5
NSK NSK
描述
NSK NN3014TBE44CC1P5
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 30MM Width; PPS Resin Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
制造商部件号
NN3014TBE44CC1P5
BDI部件号
24665599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3014TBE44CC1P5/p/24665599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661068502
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
PPS Resin
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CC1
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
2.38099
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 30MM Width; PPS Resin Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米