https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaU1DOHhNREUwTVRneE9ERTFPVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3Yjk2MDNhNDQxOTg2YWRlMWEwMzVhNWE2MWJlYjdhODQyOTBjNjJmYWUwMzE1M2MxNGMwYmE1ZDhlZmNlM2Zk
NSK
NSK
NN3014TBKRE44CC1P4
NSK NSK
描述
NSK NN3014TBKRE44CC1P4
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Tapered; 110MM Outside Diameter; 30MM Width; PPS Resin Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
制造商部件号
NN3014TBKRE44CC1P4
BDI部件号
1191998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3014TBKRE44CC1P4/p/1191998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176654671
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
PPS Resin
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CC1
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3014TBKRE44CC1P4
重量/磅
2.337
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Tapered; 110MM Outside Diameter; 30MM Width; PPS Resin Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米