https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJneE1DOHhNREUwTWpFNE1UUTFOemsxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyMTdkNWVmMWFhZGZiMmIxMjJkNmE3YjY5NzkwMzdjZWFkYjA4YmU3NzgwMGQyYjYzYTMzMThkMWM0NjhjYWE2
NSK
NSK
NN3020TKRCCG15P4
NSK NSK
描述
NSK NN3020TKRCCG15P4
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Tapered; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CCG15 Internal Clearance
制造商部件号
NN3020TKRCCG15P4
BDI部件号
17760741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3020TKRCCG15P4/p/17760741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176569029
重量 / Kilogram
2.12
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CCG15
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176569029
重量/磅
5.02654
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Tapered; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CCG15 Internal Clearance
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米