https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoaU9DOHhNRFF5TnpVME1UUTFORGczT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBKU1h6TlNRbEJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOGIwMzhmMDk4MDdjMzExMzIyMTIyNjcyMzZkNDE3ODlhMjhhOTkwMjdlOGYzMjc2NDQzZTIwNWUzZjg2ODVi
NTN
NTN
NN3026C2NAP4
NTN NTN
描述
NTN NN3026C2NAP4
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2NA Internal Clearance
制造商部件号
NN3026C2NAP4
BDI部件号
1226133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3026C2NAP4/p/1226133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359665482
重量 / Kilogram
5.824
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C2NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
13.1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2NA Internal Clearance
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米