https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaU1DOHhNREUwTVRneE9ERTFPVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3Yjk2MDNhNDQxOTg2YWRlMWEwMzVhNWE2MWJlYjdhODQyOTBjNjJmYWUwMzE1M2MxNGMwYmE1ZDhlZmNlM2Zk
NTN
NTN
NN3030T2KC1NAUP-20
NTN NTN
描述
NTN NN3030T2KC1NAUP-20
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Tapered; 225MM Outside Diameter; 56MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
制造商部件号
NN3030T2KC1NAUP-20
BDI部件号
1226147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3030T2KC1NAUP-20/p/1226147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359132502
重量 / Kilogram
6.939
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Nylon
精度等级
Ultra High Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3030T2KC1NAUP-20
重量/磅
15.355
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Tapered; 225MM Outside Diameter; 56MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米