https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnd015OHhNRFF5TnpVek5qY3dNelV4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBKU1h6TlNRbEJNWDFSQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGUyOTBmMzlmMWFjMTNiYjEwYTEyYmFkYTk2NzcyNWJiYTQ2NzM0ZGY5Y2IzMWEwMmJjOTM1NTJlMzYzMzA1Mw
NTN
NTN
NN3032HSKCONAP4U99
NTN NTN
描述
NTN NN3032HSKCONAP4U99
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Tapered; 240MM Outside Diameter; 60MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0NA Internal Clearance
制造商部件号
NN3032HSKCONAP4U99
BDI部件号
24448010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3032HSKCONAP4U99/p/24448010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
18.93769
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Tapered; 240MM Outside Diameter; 60MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0NA Internal Clearance
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米