https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME5DOHhNREk1TlRJeE5EVXpPRGM0TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZNMUpDVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDI5YTU1NGY5YmYxZjRiNGQ3OWQ3MjBiZTk0MjM1NWI4NGYyNTIzNWNmOGExN2ZmYzZhODFhMDFmNGZiNWFh
FAG
FAG
NN3064-AS-K-M-SP
FAG FAG
描述
FAG NN3064-AS-K-M-SP
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Tapered; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN3064-AS-K-M-SP
BDI部件号
21857189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3064-AS-K-M-SP/p/21857189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801336475
重量 / Kilogram
73.4
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3064-AS-K-M-SP
重量/磅
163.5828
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Tapered; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
宽度
4.764 英寸 | 121 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米