https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGCYL-CR2-TPR-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM055OHhNRFV4TVRrMU16WTVNRFkxTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFSUVVsOUNVbDh6VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMGJmNjAyNmFmNzIyNzc2OTMzMDUwMWE1Njg2YzgwNWU2YzUzM2E1NjNkNWE2MTAzNmZmNmQwZTM0ODA2MjUz
NSK
NSK
NN3936KMBE5CCG50P4
NSK NSK
描述
NSK NN3936KMBE5CCG50P4
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 250MM Outside Diameter; 52MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CCG Internal Clearance
制造商部件号
NN3936KMBE5CCG50P4
BDI部件号
24665610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3936KMBE5CCG50P4/p/24665610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176763274
重量 / Kilogram
7.18
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CCG
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
15.82917
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 250MM Outside Diameter; 52MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CCG Internal Clearance
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米