https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJneE1DOHhNREUwTWpFNE1UUTFOemsxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyMTdkNWVmMWFhZGZiMmIxMjJkNmE3YjY5NzkwMzdjZWFkYjA4YmU3NzgwMGQyYjYzYTMzMThkMWM0NjhjYWE2
NTN
NTN
NN3960KC9NAP4
NTN NTN
描述
NTN NN3960KC9NAP4
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Tapered; 420MM Outside Diameter; 90MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C9NA Internal Clearance
制造商部件号
NN3960KC9NAP4
BDI部件号
21519208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3960KC9NAP4/p/21519208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359910827
重量 / Kilogram
37.771
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C9NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3960KC9NAP4
重量/磅
83.37873
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Tapered; 420MM Outside Diameter; 90MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C9NA Internal Clearance
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米