https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NNCF5030CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU5pOHhNREU1TnpNME1USTBNVE0zTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUazVEUmpVd016QkRWbDh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxZDUxMzYzNTU4M2UyOTA3YjdlNTE0ZjQyN2YxYTZjZDNkYTk4ZDRkZGVhMGJkZmFiZGFhNzcwOGUyZWQ0NmI
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NNCF 5030 CV
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING NNCF 5030 CV
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNCF 5030 CV
BDI部件号
24005269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNCF-5030-CV/p/24005269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410084452
重量 / Kilogram
13.3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24005269
重量/磅
29.32
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米