CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NNCF-5030V C/3 BR
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NNCF-5030V C/3 BR
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NNCF-5030V C/3 BR
BDI部件号
22135163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNCF-5030V-C-3-BR/p/22135163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075271707
重量 / Kilogram
13.29
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNCF-5030V C/3 BR
重量/磅
29.3
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米