NNF 5008 PP 2NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NNF5008PP2NR-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU15OHhNREU1TnpFM01EazNPRGcwTmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUazVHTlRBd09GQlFNazVTWHpBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGZhZTE5NTA5YWIxOWVmMzRhMjVhNzBlZDk2YWE5NWEwOTBjZTEwZjVhNjg3ZmE4MDMzZjljNDA1YTQ3MjE3NQ
23290571 圆柱滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

NNF 5008 PP 2NR

描述

ROLLWAY BEARING NNF 5008 PP 2NR

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NNF 5008 PP 2NR

BDI部件号
23290571

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410083448
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Seal on Both Sides
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
23290571
重量/磅
1.24
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新