https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NNF5013PP2NR-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJneU1pOHhNREU1TnpNMU9Ea3dNek15Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUazVHTlRBeE0xQlFNazVTWHpBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWI0M2Y4NDMwODNmYjVlNjk1NDA5ZTFiM2M0OTE5ZmI3MmY2NDgyMGIxYWEwMGI1Yjk4ZjdjMDlmMGFjNWU4YQ
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NNF 5013 PP 2NR
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING NNF 5013 PP 2NR
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 46MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNF 5013 PP 2NR
BDI部件号
24002490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNF-5013-PP-2NR/p/24002490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410083721
重量 / Kilogram
1.33
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Seal on Both Sides
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24002490
重量/磅
2.93
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 46MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米