CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NNF-5014A-DA2RSV
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NNF-5014A-DA2RSV
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNF-5014A-DA2RSV
BDI部件号
205735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNF-5014A-DA2RSV/p/205735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075076852
重量 / Kilogram
1.89
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNF-5014A-DA2RSV
重量/磅
4.17
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米