https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNU5DODVPREUwTURFeU5Ua3lNVFU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZlVFd3pVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYmYwNjA5NjczODNlMGY5ODM2ODk3NTA5ZmE2OGQ3OTU2ZjVkYjU0ZGFhZjFiYjExYzAxYzJkYTVmNTlhNTQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NNU-4940 MS P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NNU-4940 MS P/5
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNU-4940 MS P/5
BDI部件号
205535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU-4940-MS-P-5/p/205535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075077217
重量 / Kilogram
15.2
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU-4940 MS P/5
重量/磅
33.51
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米