https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE5DOHhNRFV4TXpjd016YzJNems1T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE4YTJkMDExMWU2ZDgxMTgwY2RiZDkxYjVlODc2OTYwZmQ4YzcwZjU4ZmE5NDBlYzg5NzNjMGQzYWNhZGM3
FAG
FAG
NNU49/500-S-M-C3
FAG FAG
描述
FAG NNU49/500-S-M-C3
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Straight; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NNU49/500-S-M-C3
BDI部件号
24860272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU49-500-S-M-C3/p/24860272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801620710
重量 / Kilogram
169.6
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
373.90355
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Straight; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
26.378 英寸 | 670 毫米
宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米