https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoak15OHhNRFV4TVRrMU5USXpNRGMxTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NGIxNTNmYmE4MDYxOGE1MTE4Y2FlZDQ1NmRkZjYzMzIyZWNjMWZlNDU5ZjA3NjAxZDU4NDVkMjM2YzI5OTVj
NSK
NSK
NNU4924MBE44CC1P5
NSK NSK
描述
NSK NNU4924MBE44CC1P5
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
制造商部件号
NNU4924MBE44CC1P5
BDI部件号
24665627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU4924MBE44CC1P5/p/24665627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661065969
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CC1
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
6.61386
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 165MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米