https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR2-K-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd4WlM4eE1EYzJOemsxTXpnNE56STJNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlExSXlYMHRmUWxKZlVFd3pVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRjMjUwYTQzY2M5ODBkMmY5MDVmYWFkZTIzYWE5YTQ0Yzc4OGU1MWE1M2Y3MDU3ZWZjYjNhZGUxNGIyZmY1ZGM
NTN
NTN
NNU4926KC1NAP4
NTN NTN
描述
NTN NNU4926KC1NAP4
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
制造商部件号
NNU4926KC1NAP4
BDI部件号
1226189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU4926KC1NAP4/p/1226189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314440704
重量 / Kilogram
3.69
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU4926KC1NAP4
重量/磅
7.76027
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米