![NNU4948-S-M-SP-C3](/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE5DOHhNRFV4TXpjd016YzJNems1T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE4YTJkMDExMWU2ZDgxMTgwY2RiZDkxYjVlODc2OTYwZmQ4YzcwZjU4ZmE5NDBlYzg5NzNjMGQzYWNhZGM3)
![NNU4948-S-M-SP-C3](/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-STR-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE5DOHhNRFV4TXpjd016YzJNems1T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFOVVVsOUNVbDlRVEROU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE4YTJkMDExMWU2ZDgxMTgwY2RiZDkxYjVlODc2OTYwZmQ4YzcwZjU4ZmE5NDBlYzg5NzNjMGQzYWNhZGM3)
FAG
FAG
NNU4948-S-M-SP-C3
FAG FAG
描述
FAG NNU4948-S-M-SP-C3
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 320MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NNU4948-S-M-SP-C3
BDI部件号
24583916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU4948-S-M-SP-C3/p/24583916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801335669
重量 / Kilogram
17.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
39.24224
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 320MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米