https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNU5DODVPREUwTURFeU5Ua3lNVFU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZlVFd3pVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYmYwNjA5NjczODNlMGY5ODM2ODk3NTA5ZmE2OGQ3OTU2ZjVkYjU0ZGFhZjFiYjExYzAxYzJkYTVmNTlhNTQ
FAG
FAG
NNU4952-S-M-SP
FAG FAG
描述
FAG NNU4952-S-M-SP
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNU4952-S-M-SP
BDI部件号
18102403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU4952-S-M-SP/p/18102403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801335744
重量 / Kilogram
31.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU4952-S-M-SP
重量/磅
70.32746
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米