https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1lpOHhNRFV3TnpVeU5qRXhNVEkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjY0NzJjZGExMmU0MzFmMjE5ZWRhM2E1YjVhNjVmNGUzZmZhNjAwNjljZGQzOWU3NTJhYWViNTY1NjVjNmU3
NKE BEARING
NKE BEARING
NU 221 M/C3 MVJ NKE
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING NU 221 M/C3 MVJ NKE
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU 221 M/C3 MVJ NKE
BDI部件号
15007739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-221-M-C3-MVJ-NKE/p/15007739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU 221 M/C3 MVJ NKE
重量/磅
9.03894
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米