

SKF
SKF
NU 228 ECM/C3
SKF SKF
描述
SKF NU228ECM/C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU 228 ECM/C3
BDI部件号
1305271
详情
3676.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-228-ECM-C3/p/1305271
单价(不含税)
¥3,676.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572554104
重量 / Kilogram
9.28
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU 228 ECM/C3
重量/磅
18.73927
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米