https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1lpOHhNRFV3TnpVeU5qRXhNVEkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjY0NzJjZGExMmU0MzFmMjE5ZWRhM2E1YjVhNjVmNGUzZmZhNjAwNjljZGQzOWU3NTJhYWViNTY1NjVjNmU3
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NU-2348 M C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NU-2348 M C/3
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 500MM Outside Diameter; 155MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU-2348 M C/3
BDI部件号
206970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-2348-M-C-3/p/206970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075073349
重量 / Kilogram
153
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU-2348 M C/3
重量/磅
337.31
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 500MM Outside Diameter; 155MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
6.102 英寸 | 155 毫米