https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMVppOHhNRFV4TVRrMU5qQTRNamN4T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NDFkNTM2YTRjNzk2NDlhNGNkMzU4NzNhMDBjMTAxYjhiMzZkYTFlN2FjYTBkZWQ1OWE2MDEyOGIxM2NiNzJl
NSK
NSK
NU1068MC3
NSK NSK
描述
NSK NU1068MC3
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU1068MC3
BDI部件号
24665756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU1068MC3/p/24665756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176402203
重量 / Kilogram
61.411
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
135.38792
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米