https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd3Wmk4eE1EVXdOVFkyTnpjek9UWTNPQzlKVGtST1UwdENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjFkYjE0NTU3NmQ2M2FhMjliMjczZDZlMTdlOTAzZjdkNzY4NmU1MjMxNDMzMzc1YTI3Mjg3YTgyYmMzYTBkNg
NSK
NSK
NU211EWP6
NSK NSK
描述
NSK NU211EWP6
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU211EWP6
BDI部件号
17760776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU211EWP6/p/17760776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176647574
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 3 | ISO P6
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176647574
重量/磅
1.47489
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米