https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFpTOHhNRFV4TXpjd05EVXhOelkyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YTRiZTU5M2UyZmIyNDNlMWRlNzY4YjhlYzJmMjgyZDA0ZWQwYTI2YjU4MmM1NjE3MGUwMDg1MmQ3OTE5OGE3
FAG
FAG
NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
FAG FAG
描述
FAG NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
BDI部件号
24860422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100/p/24860422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802625929
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 3 | ISO P6
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
3.10851
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米