NU2218 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25110445-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnME5TOHhNREEzTmpNeU5EYzVNRE13TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRBME5EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OWYwNzRiNWE5MDI5MDVlYzJiYTllZTMxZmUxNmNhODJmYmM1ZjUzMDRjMDg1Zjg1OTBhMzFkMWQ2MmI5NjZlMA
25110445 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

NU2218

描述

NTN NU2218 ; 轴承/滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NTN NU2218

BDI部件号
25110445

详情

418.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥418.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 122

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
3.43
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
10081706292
制造商内部编号
0
重量/磅
7.56
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新