https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGCYL-CR1-STR-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1pDOHhNRFV4TXpZNU16WXpPRFk0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVRWRXhmVUV3eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mzc3ZDRkYTVlMjEwYjQ1NzFkNTExZGZmMDVlZDQ1MDkxMDI2ZGI2NzAzZjJjZjgwN2NiNmNhYTAyYTQ4MzE3OA
NSK
NSK
NU226WC3
NSK NSK
描述
NSK NU226WC3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 230MM Outside Diameter; 40MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NU226WC3
BDI部件号
23286641
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU226WC3/p/23286641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176403705
重量 / Kilogram
6.41
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
14.12286
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 230MM Outside Diameter; 40MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米