FAG
FAG
NU2344-EX-TB-M1-C3
FAG FAG
描述
FAG NU2344-EX-TB-M1-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 460MM Outside Diameter; 145MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
FAG NU2344-EX-TB-M1-C3
BDI部件号
19411084
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU2344-EX-TB-M1-C3/p/19411084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054366896582
重量 / Kilogram
117.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU2344-EX-TB-M1-C3
重量/磅
264.55471
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 460MM Outside Diameter; 145MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
5.709 英寸 | 145 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米