https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNRFF5TnpVeU16a3lNems1T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzMGQ1NjI3NDBjOWJhZWMzYWU0YTU4MDk4MDUzOTU4MzAwMTRjMjY4YmI0YTU3MWE3OGYwZTA2YTMwYTdmOTY
NTN
NTN
NU316EP6V4
NTN NTN
描述
NTN NU316EP6V4
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Steel Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU316EP6V4
BDI部件号
17149121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU316EP6V4/p/17149121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314653975
重量 / Kilogram
4.14
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 3 | ISO P6
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU316EP6V4
重量/磅
9.3035
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Steel Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米