https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneFl5OHhNRFF4T0RZMU56STJNelkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0pUVURKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NTBhZWJmOWVlNjJlMjdkYTg3ODg4OTM0ZTAzMWQ1NTlhODM5M2Q3MzVkMDdlOTMxNGI4Y2VmMTMxMjI3NDQz
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NUP-2308E
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NUP-2308E
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NUP-2308E
BDI部件号
207916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP-2308E/p/207916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075073486
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP-2308E
重量/磅
2.249
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米