![NUP-328E M C/3](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMVpDOHhNREk1TXpRek5ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRbE5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDBiMGZjMWU5ZTk5NDI5OTZmYjViNDgwOWYwNzkyZjI0MTgyMzRmOGJmYTBjNzliZTFkZTA5ZjdjNzBhZWMyMA)
![NUP-328E M C/3](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMVpDOHhNREk1TXpRek5ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRbE5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDBiMGZjMWU5ZTk5NDI5OTZmYjViNDgwOWYwNzkyZjI0MTgyMzRmOGJmYTBjNzliZTFkZTA5ZjdjNzBhZWMyMA)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NUP-328E M C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NUP-328E M C/3
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 62MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NUP-328E M C/3
BDI部件号
208136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP-328E-M-C-3/p/208136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075058247
重量 / Kilogram
23.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP-328E M C/3
重量/磅
50.926
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 62MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米