https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoa015OHhNRFV4TXpjd05qZzNOamsxT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtKVFVESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDcwMDdjYjEwNWYxMjE1OThhOTRlYTU3ZDA4ZTI2YmE0ZDE0MzAxNjBkNTllOWEwMWEyZWQ4MDM0YjBhNzA3Mw
FAG
FAG
NUP1972-M1A-H67C-T51A-C3
FAG FAG
描述
FAG NUP1972-M1A-H67C-T51A-C3
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 56MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NUP1972-M1A-H67C-T51A-C3
BDI部件号
24860578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP1972-M1A-H67C-T51A-C3/p/24860578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677017499
重量 / Kilogram
29.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
64.15444
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 360MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 56MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米