https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoa015OHhNRFV4TXpjd05qZzNOamsxT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtKVFVESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDcwMDdjYjEwNWYxMjE1OThhOTRlYTU3ZDA4ZTI2YmE0ZDE0MzAxNjBkNTllOWEwMWEyZWQ4MDM0YjBhNzA3Mw
FAG
FAG
NUP209-E-XL-M1-C3
FAG FAG
描述
FAG NUP209-E-XL-M1-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
FAG NUP209-E-XL-M1-C3
BDI部件号
26492311
详情
98.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP209-E-XL-M1-C3/p/26492311
单价(不含税)
¥98.00 / 套
¥279.00 / 套 BDIExpress
¥279.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369266627
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1.03838
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米