

FAG
FAG
R315LL
FAG FAG
描述
FAG R315LL
Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 13MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
R315LL
BDI部件号
19411252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/R315LL/p/19411252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677328571
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Self Contained
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
R315LL
重量/磅
0.24
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 13MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米