https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RF-NF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoak5pOHhNRFU0TnpJeE9UazRORFF4TkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWtaZlRrWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODA3Mzk4NjAxN2FmNmNiZmMxNTRhYWFmYTMzZmJiY2MyNTAyZjk0Y2JmZjEzYzA3N2M1OWI2Zjk5MzExMWY0Ng
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
RF-138
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING RF-138
Cylindrical Roller Bearing; 7.48" Bore; Straight; 11.811" Outside Diameter; 1.811" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RF-138
BDI部件号
25195681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RF-138/p/25195681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.95
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
33
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 7.48" Bore; Straight; 11.811" Outside Diameter; 1.811" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米