https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMll5OHhNRFV4TXpjMk1Ea3hNVE01TUM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZWYwYjc1OWRmYjhlNDYzZDFkNzFiNmMzMjVkYjU4OWZhZjNiYTk4M2NlOTg5MDVlOGE4NmJmODI5ODdlNTcz
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
RN-5314
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING RN-5314
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 64MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RN-5314
BDI部件号
21540629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/RN-5314/p/21540629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
14
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 64MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米